Senkscheibe/Unterlagsscheibe Edelstahl A1
Senkscheibe/Unterlegsscheibe Edelstahl A1
SHB-SE-A1-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Alu-Fensterbau, Wintergartenbau, Fassadenbau, Treppenbau, Straßenbahn-, Waggonbau, Straßenbahn-Werkstätten
Geeignet für Senkschrauben
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 10 mm |
Höhe (h1) | 2,8 mm |
Scheibendicke (t) | 2,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschrauben |
Einsatzbereich | Holzbau |