Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt

Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
SHB-SE-(A3K)-10,5X33
ASSY

Art.-Nr. 0457700010
EAN 4056807105727
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
Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf
  • Vollmaterial Stahl

  • In das Holz einprägende, vertiefende Auflagefläche

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8, 10 und 12 mm

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

33 mm

Außendurchmesser 2 (d3)

19,5 mm

Senkdurchmesser (d4)

19,5 mm

Höhe (h1)

4,25 mm

Scheibendicke (t)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Senkschraube D 10 mm

Einsatzbereich

Konstruktiver Holzbau
Holzbau
Holztafelbau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen