Senkscheibe/Unterlagscheibe tief

Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt
SHB-SE-(A2L)-6,5X22
ASSY

Art.-Nr. 04577006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkscheibe/Unterlagscheibe tief

Art.-Nr. 04577006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollmaterial Stahl verzinkt, gelb

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Schrauben mit Senkkopf


Passend z.B. für ASSY Ø 6, 8, 10 und 12 mm

Innendurchmesser (d1)

6,5 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Außendurchmesser 2 (d3)

13 mm

Senkdurchmesser (d4)

13 mm

Höhe (h1)

3 mm

Scheibendicke (t)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Geeignet für

Senkschraube D 6 mm

Einsatzbereich

Holzbau
Holztafelbau