Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt
SHB-SE-(A2L)-10,5X33
ASSY
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für Schrauben mit Senkkopf
Passend z.B. für ASSY Ø 6, 8, 10 und 12 mm
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 19,5 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 19,5 mm |
Höhe (h1) | 4,25 mm |
Scheibendicke (t) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Geeignet für | Senkschraube D 10 mm |
Einsatzbereich | Holzbau |