Senkscheibe/Unterlagscheibe flach gelb verzinkt

Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl gelb verzinkt
SHB-SE-(A2L)-D6,5

Art.-Nr. 045776

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkscheibe/Unterlagscheibe flach gelb verzinkt

Art.-Nr. 045776

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf
  • Vollmaterial Stahl

  • Ebene, flache Auflagefläche

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Passend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8 und 10 mm

Innendurchmesser (d1)

6,5 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Außendurchmesser 2 (d3)

15 mm

Senkdurchmesser (d4)

14 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Scheibendicke (t)

4,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Geeignet für

Senkschraube D 6 mm

Einsatzbereich

Holzbau
Holztafelbau
Konstruktiver Holzbau