Senkronizasyon seti ABILIT, ahşap
Senkronizasyon seti ABILIT, ahşap
Ürün no. 0687917360
EAN 4065746649650
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar |
Montaj seçeneği | Tavana montaj, Duvara monte |
Maks. kapı ağırlığı için uygun | 80 kg |
Min. kapı genişliği için uygun | 500 mm |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 26 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 40 mm |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Hayır |