Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

Senkrechtspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-SENKRT-GR4-(-6,0-22,5)-M8X65

Art.-Nr. 5761110004

EAN 4065746085717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

Art.-Nr. 5761110004
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
Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff

Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung



Vorteile des Kniehebelprinzips:


  • Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners

  • Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes

  • Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand

  • Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte


Weitere Merkmale im Überblick:


  • Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff

  • Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz

  • Verliersicherung für Andrückschraube

  • Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität

  • Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Winkelfußbreite (b1)

64 mm

Winkelfußlänge (b2)

53 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

8,6 mm

Lochabstand min./max. (a1)

46,5-43 mm

Lochabstand 3 min./max. (a3)

32-32 mm

Höhe (h1)

221 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

-6-22,5 mm

Abstand 1 (c1)

54 mm

Abstand 2 (c2)

16 mm

Länge (l1)

141 mm

Armlänge (l2)

101 mm

Spannkraft (F1)

1,7 kN

Spannkraft 2 (F2)

3,0 kN

Öffnungswinkel (α)

105

Andrückschraubengröße

M8 x 65 mm

Produktgewicht (per Stück)

697,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H17,5-D16

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-EDST-H20,0-D20

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H28,5-D28

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-12MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-14MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-16MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Adapterplatte eckig für Schnellspanner

ADAPTPL-ECK-ST-(A2K)-93MMX62MM

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Adapterplatte rund für Schnellspanner

ADAPTPL-RD-ST-(A2K)-D145/100

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M8

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Montageset für Adapterplatte rund

MNTGSET-ADAPTPL-RD-M8X50

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte rund für Loch- und T-Nut-Tische
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW13

Aus ölbeständigem Neopren mit einer Härte von 70 Shore A zum Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen
x 10 St.
Andrückschraube für Schnellspanner

ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR4-M8X65

Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro