Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm
Senkrechtspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-SENKRT-GR3-(2,0-11,0)-M8X45
Art.-Nr. 5761110003
EAN 4065746085731
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Vorteile des Kniehebelprinzips:
- Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners
- Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes
- Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
- Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte
Weitere Merkmale im Überblick:
- Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff
- Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz
- Verliersicherung für Andrückschraube
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | D |
Winkelfußbreite (b1) | 46 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 32,5-32,5 mm |
Lochabstand 3 min./max. (a3) | 20-20 mm |
Höhe (h1) | 186 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 2,0-11 mm |
Abstand 1 (c1) | 37 mm |
Abstand 2 (c2) | 19 mm |
Länge (l1) | 112 mm |
Armlänge (l2) | 79 mm |
Spannkraft (F1) | 1,2 kN |
Spannkraft 2 (F2) | 2,5 kN |
Öffnungswinkel (α) | 105 |
Andrückschraubengröße | M8 x 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 410,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!