Senkrechtspanner Basic mit waagrechtem Fuß und ölbeständigem Kunststoffgriff
Senkrechtspanner Basic
SHNLSPN-SENKRECHT-(-5,0-2,0)-L65MM
Art.-Nr. 071467704
EAN 4065746367684
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen
- Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 39,7 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 25,4 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 5,2 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 27-27 mm |
Lochabstand 2 min./max. (a2) | 12,7-12,7 mm |
Höhe (h1) | 104 |
Spannhöhe min./max. (h2) | -5-2 mm |
Abstand 1 (c1) | 18 mm |
Abstand 2 (c2) | 10 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Armlänge (l2) | 33,7 mm |
Spannkraft (F1) | 910 N |
Öffnungswinkel (α) | 95 Grad |
Andrückschraubengröße | M6 x 44 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 170,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
