Senkniet

DIN 661 Messing
NT-DIN661-MS-2X11

Art.-Nr. 0922450211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkniet

Art.-Nr. 0922450211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Messing

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Schaftdurchmesser (d1)

2 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

1,87 mm

Länge (l1)

11 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

DIN

661

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen