Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkniet

DIN 661 Messing
NT-DIN661-MS-2X10

Art.-Nr. 0922450210
EAN 4038898102861

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

2 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

1,87 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen