Senkniet
DIN 661 Kupfer
NT-DIN661-CU-5X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 4,82 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |