Senkniet

DIN 661 Stahl verzinkt
NT-DIN661-(A2K)-3X10

Art.-Nr. 0922410310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkniet

Art.-Nr. 0922410310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Stahl verzinkt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftdurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2,87 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

DIN

661

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen