Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkniet

DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-3X5

Art.-Nr. 0922400305
EAN 4038898109464

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2,87 mm

Länge (l1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen