Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkkopfschraube-Sortiment ISO 7046-1 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Festigkeitsklasse 4.8, mit Kreuzschlitz H. 1100 Teile

ISO 7046-1 Stahl 4.8 verz. Form H 1100-tlg. Sysko
SHR-SYSKO-ISO7046/1-(A2K)-1100TLG

Art.-Nr. 5964510401

EAN 4058794516395

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkkopfschraube-Sortiment ISO 7046-1 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Festigkeitsklasse 4.8, mit Kreuzschlitz H. 1100 Teile

Art.-Nr. 5964510401
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
Normen

ISO 7046-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1100 STK

Produktgewicht (per Stück)

5140,000 g

Senkkopfschraube-Sortiment ISO 7046-1 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Festigkeitsklasse 4.8, mit Kreuzschlitz H. 1100 Teile inklusive:
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25

Beschreibung:
M4 x 25
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25

Beschreibung:
M5 x 25
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16
Menge: 100 x
50 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25
Menge: 50 x