ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-SEKPF-(18-8)-IS-4_40X3/8
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F879
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
![]() | |
Nenndurchmesser | 0.1120 in |
Länge | 0.3750 in |
Kopfdurchmesser | 0.255 in |
Kopfhöhe | 0.083 in |
Innenantrieb | IS1/16 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl, AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 40 |