Senkkopfschraube

ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-SEKPF-(18-8)-IS-10_24X1/2

Art.-Nr. 7091310050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkkopfschraube

Art.-Nr. 7091310050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.3, Edelstahl, niedriger Kopf, blank UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25, 4 mm


18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F879


Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Nenndurchmesser

0.1900 in

Länge

0.5000 in

Kopfdurchmesser

0.411 in

Kopfhöhe

0.127 in

Innenantrieb

IS1/8 Zoll

Werkstoff

Edelstahl, AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gangzahl pro Zoll

24

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen