Senkkopfschraube
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNC
SHR-SEKPF-(18-8)-IS-1/4_20X3/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F879
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 1/4 in |
Länge | 0.7500 in |
Kopfdurchmesser | 0.531 in |
Kopfhöhe | 0.161 in |
Innenantrieb | IS5/32 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 20 |