Senkkopf-/Zylinderkopfschrauben/Sechskantmuttern/Scheiben Sortiment 1.200-teilig
DIN 963/84/934/125 Stahl 4.8 verz. 1200-tlg. SOKO
SHR/MU-SOKO-DIN84/125/934/963-(A2K)
Art.-Nr. 5964004005
EAN 4062856623624
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1200 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2690,000 g |
Systemmaß | 4.4.1 |
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X16
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25
MU-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
MU-6KT-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5
MU-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6