Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-2X4
Art.-Nr. 0248800204
EAN 4024835525589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,7 mm |
Fasenlänge (c) | 0,6 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
