Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl verzinkt (A2K)
NGL-SEKERB-ISO8747-(A2K)-5X24
Art.-Nr. 0248815024
EAN 4038898667063
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l) | 24 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,1 mm |
Fasenlänge (c) | 1,5 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
