Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-3X18
Art.-Nr. 0248800318
EAN 4024835525725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Fasenlänge (c) | 0,9 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
