Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ®-Dübel

Aufsteckversenker für Bohrer KALTSCHMELZ-Technik
AUFSTESER-HOBO-WW-F.10MM

Art.-Nr. 0650683010

EAN 4046777485189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ®-Dübel

Art.-Nr. 0650683010
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
Zur Erstellung von Bohrlöchern in Leichtbauplatten für KALTSCHMELZ®-Dübel
Hinweis

Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

10,0 mm

Länge

22 mm

Senkerdurchmesser

20,5 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel

BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X105MM

Zur exakten Bohrlocherstellung für KALTSCHMELZ® - Dübel in Leichtbauplatten.
x 1 St.
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel

BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X70MM

Zur exakten Bohrlocherstellung für KALTSCHMELZ® - Dübel in Leichtbauplatten.