Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senk- und Linsenkopfschrauben Sortiment 1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SHR-SYSKO-ISO7045/7046/1-H-(A2K)-1625TLG

Art.-Nr. 5964510400

EAN 4046777461626

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senk- und Linsenkopfschrauben Sortiment 1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964510400
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
ISO 7046-1 / ISO 7045, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7046-1, ISO 7045

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1625 STK

Produktgewicht (per Stück)

5144,000 g

Senk- und Linsenkopfschrauben Sortiment 1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10
Menge: 100 x
100 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16
Menge: 100 x
75 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20
Menge: 75 x
75 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10
Menge: 75 x
50 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16
Menge: 50 x
50 x
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20
Menge: 50 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16
Menge: 100 x
75 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20
Menge: 75 x