Senk-Blechschraube DIN 7982 Edelstahl A2 blank, Innensechsrund
DIN 7982 Edelstahl A2 Senkkopf TX
SHR-SEKPF-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5
Art.-Nr. 0123102295
EAN 4046778992334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Innenantrieb | TX6 |
Antriebart | Innensechsrund |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |