Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senk-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Edelstahl A2 blank, PH-Antrieb

DIN 7982 Edelstahl A2 Senkkopf H Form F
SHR-SEKPF-DIN7982-F-H2-A2-4,8X13

Art.-Nr. 0123014813
EAN 4055375150115
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
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen