Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Edelstahl A2, mit Spitze
DIN 7982 Edelstahl A2 Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H3-A2-6,3X38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
- Form C = Gewinde mit Spitze
- Form F = Gewinde ohne Spitze
- Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Innenantrieb | H3 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |