Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X35

Art.-Nr. 011648 35

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011648 35

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz H.
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen