DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X32
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
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |