Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X9,5

Art.-Nr. 011639 95

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011639 95
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
DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz H.
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,3 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen