Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H1-(A2K)-2,9X13

Art.-Nr. 011629 13

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011629 13
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
DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz H.
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Innenantrieb

H1

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen