Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H1-(A2K)-2,2X6,5

Art.-Nr. 011622 65
EAN 4024835915359
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

6,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,3 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Innenantrieb

H1

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen