Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)
ISO 14586 Stahl verzinkt Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX10-(A2K)-2,9X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Innenantrieb | TX10 |
Antriebart | Innen-TX |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |