Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

WN 112 Edelstahl A2 Senkkopf AW Form C
SHR-SEKPF-WN112-C-AW10-A2-3,5X16

Art.-Nr. 012393516

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Art.-Nr. 012393516
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
WN 112, Edelstahl A2. Mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze.

AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Innenantrieb

AW10

Antriebart

AW

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein