Señal de advertencia tetraédrica "Tensión eléctrica peligrosa" Con base magnética
Señal advert. tetraédrica base magnét. mov. eléc.
SEÑAL 3D VE MAGNETICA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cumple con las normas DIN EN ISO 7010 W012
- Con impresiones en 3 lados (pirámide)
- Para automontaje
Hojas de datos(X)
Para vehículos eléctricos e híbridos (movilidad eléctrica)
Doble la señal de advertencia tetraédrica y una cada uno de los lados con las tres cintas adhesivas de doble cara.
Diseño | Tensión eléctrica peligrosa |
Longitud | 150 mm |
Anchura | 170 mm |
Altura | 150 mm |
Material | Cartón con revestimiento de láminas |
Color | Amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 125 g |