Semi-automatic defibrillator
Semi-automatic defibrillator
Ürün no. 0993900100
EAN 4062856187157
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 24,1 cm |
Yükseklik | 13,3 cm |
Güç girişi | 0 W |
Nominal voltaj | 3 V |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Derinlik | 29,2 cm |
Malzeme | Polikarbonat - PC |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!