Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Semi-automatic defibrillator

Semi-automatic defibrillator

Cikksz. 0993900100

EAN 4062856187157

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Semi-automatic defibrillator

Cikksz. 0993900100
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
Semi-automatic external defibrillator that guides first aiders through resuscitation and supports them with real-time audio and visual feedback
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

24,1 cm

Magasság

13,3 cm

Teljesítményfelvétel

0 W

Névleges feszültség

3 V

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Mélység

29,2 cm

Anyag

Polikarbonát - PC

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Electrode semi-automatic defibrillator

ELTRD-F.DEFIBRILL-HALBAUTM-AED-PLUS

Defibrillator electrodes for adults, for use with patients aged 8 and above and weighing 25 kg and above
x 1 db
Carry case defibrillator, semi-automatic

CARYCASE-F.DEFIBRILL-HALBAUT-AED-PLUS

For safe transport of the defibrillator
x 1 db
Wall cabinet defibrillator, semi-automatic

WANDSHRNK-F.DEFI-HALBAUT-AED-PLUS-RED

Cabinet suitable for many defibrillators
x 1 db
Wall cabinet defibrillator, semi-automatic

WLCAB-F.DEFIBRILL-HALBAUTM-AED-PLUS

Cabinet suitable for many defibrillators
x 1 db
Fali tartó

WALLBRKT-DEFIBRILL

Rugged wall bracket for secure storage and quick access to the defibrillator