Sementbasert flytsparkel, CERAfix 201
Sementbasert flytsparkel, CERAfix 201
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231342.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43466.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43408.jpg)
Dataark(X)
Farge | Grå |
Blandeforhold | 6,25 l vann til 25 kg |
Bearbeidelsestid | 30 min |
Påføringsmengde per lagtykkelse | 1.7 kg/mm/m² |
Bearbeidelsesbetingelser | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Kan gås på etter maks. | 3 h |
Kan tildekkes etter maks. | 16 h |
Fullt belastbar | 7 d |
Min. trykkfasthet | 30 N/mm² |
Betingelser for trykkfasthet | etter 28 dager, 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bøyefasthet | 7 N/mm² |
Betingelser for bøyefasthet | etter 28 dager, 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Byggevareklasse | A2, fl s1 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |
Vekt av innhold | 25 kg |
Beholder | Sekk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.