Selvklebende STAMCOLL SAFE
STAMCOLL SAFE lim
STAMCOLL SAFE PATRON 310ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Passer til bruk utendørs og innendørs
- Utmerket limeevne uten grunning på mange overflater
- Høy forvitring-, aldrings- og UV-motstand
Permanent elastisk
For direkte binding og dynamisk lasting
Nesten luktfri
Kan overmales
Uten silikon og løsemiddel
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Stamcoll SAFE kan kun kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol Safe One-systemet!
Maling, lakk, plast og annet belegg må være kompatibelt med Stamcoll SAFE.
Høykvalitets 1-komponentlim og tetningsmiddel basert på silan-terminerte polymerer for liming av STAMISOL SAFE ONE fasademembran.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling.
Skjær av gjengehetten, skru på dysen og skjær den til ønsket bredde. Påfør limet med en egnet patronpistol.
Se det tekniske databladet for mer informasjon
Kjemisk base | MS-hybridpolymer |
Farge | Svart |
Tetthet/betingelser | 1,44 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Min. herdetid | 25 min |
Min. huddannelsestid | 25 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Innhold | 310 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.