Selvborende skrue varmforsinket WFBS type tre
Selvborende skrue varmforsinket WFBS type tre
WFBS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale til tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Tre |
Nominell diameter (d1) | 6,5 mm |
Lengde (l1) | 130 mm |
Hodediameter (dk) | 12,7 mm |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 22 mm |
Skivetykkelse (h1) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,4 mm |
Borspisslengde (lp) | 17 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 64 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Vingediameter | 8,2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.