Selvborende fasadeskrue pias m/lang borspiss
Selvborende fasadeskrue pias m/lang borspiss
ZEBRA PIAS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materiale til tetningsskive | Stål |
Overflate på tetningsskiven | Galvanisert |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | UNC |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 10,9 mm |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 19 mm |
Skivetykkelse (h1) | 4 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,15 mm |
Borspisslengde (lp) | 14 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 35 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 13,5 mm |
For maks. basistykkelse | 12 mm |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0-18 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |