Selvborende fasadeskrue med sekskanthode, flens og forlenget borespiss piasta®
Selvborende fasadeskrue piasta m/lang borspiss
ZEBRA PIASTA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For festing av aluminiums- og stålprofilplater på tykke understrukturer av aluminium og stål.
- Maks. materialtykkelse som skal gjennombores = 12 mm
- Tilsvarende DIN 7504-K
Kompatibel med ORSY®-oppbevaringssystem
![]() | |
Materiale | Bimetall |
Overflate | Flakpigmentert sink |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | UNC |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 10,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,4 mm |
Borspisslengde (lp) | 14 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 35 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 13,5 mm |
For maks. basistykkelse | 12 mm |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 4 mm |
Min./maks. festetykkelse | 3,0-13 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |