Sellador para radiadores
Junta de refrigerador
SELLADOR DE RADIADOR 300ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sella permanentemente zonas de fugas y grietas muy finas
Protege el sistema de refrigeración contra la pérdida de agua.
Evita la pérdida de refrigerante
Protege el motor contra daños.
No afecta a los materiales utilizados en la construcción del radiador
No provoca daños en las piezas de goma o plástico.
Una cantidad de 300 ml es suficiente para 10 litros
El sellador para radiadores no se debe utilizar si el sistema de refrigeración está equipado con un filtro de contaminación.
Hojas de datos(X)
Sella grietas muy finas en el radiador, el bloque motor o la culata. También puede sellar fugas en conectores de manguera. El sellado permanente de las grietas finas y las fugas protege contra fugas el circuito de refrigeración y la cámara de combustión. El sellador para radiadores evita la pérdida de agua de refrigeración.
Agite bien antes de usar. Añada el contenido del bote al sistema de refrigeración cuando esté caliente. Abra las válvulas del radiador y deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos. Vuelva a comprobar el nivel de agua de refrigeración y la estanqueidad.
En camiones, utilice una mezcla en una proporción máxima de 1:100.
Contenido | 300 ml |
Color | Verde |
Olor/fragancia | Afrutado |
Base química | Etilenglicol |
Densidad | 1,01 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 9,76 |
Vida útil desde la producción | 24 mes |