Sellador de juntas ignífugo, acrílico
Sellador de juntas ignífugo, acrílico
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Color | Blanco |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Contenido | 310 ml |
Base química | Dispersión de acrilato |
Contenedor | Cartucho |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Velocidad de curado completo | 2 mm/d |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas |
Densidad | 1,56 g/cm³ |
Resistencia térmica mínima del material endurecido | -25 °C |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 80 °C |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Tiempo mínimo de formación de piel | 10 min |
Estabilidad bajo carga | 2 mm |
Absorción máxima del movimiento (en %) | 15 % |
Dureza Shore A | 20 |
Peso del producto (por artículo) | 542 g |
Contracción máxima del material | 16 % |
Condiciones de contracción del material | según ISO 10563 |