Sellador de juntas de suelo, áreas alimentación
Sellador de juntas de suelo, áreas alimentación
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Color | Gris |
Contenido | 600 ml |
Base química | Poliuretano monocomponente |
Densidad | 1,35 kg/l |
Absorción del movimiento continuo | 20 % |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie | 40 °C |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 40 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel | 65 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la luz solar, de 15 °C a 25 °C, en el recipiente original bien cerrado |
Sin disolventes | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Sí |
Olor/fragancia | Inodoro |
Resistencia ultravioleta | Protección frente a radiación UV |
Elongación de ruptura | 700 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!