Sellador bituminoso
Sellador bituminoso
SELLADOR-BITUMINOSO-NEGRO-310ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente adherencia en tejas asfálticas, cubiertas impermeables para tejados y tela asfáltica para una fijación firme
Buena adherencia a materiales de base húmedos
- Uso no afectado en gran medida por el clima
- Apto para reparaciones de emergencia
Resistente a las inclemencias climatológicas y al paso del tiempo
Puede moldearse de manera elástica
Es necesario inspeccionar aquellas reparaciones que se hayan efectuado en condiciones de humedad una vez secas. No recubra el producto con pinturas que contengan solventes. Producto apto exclusivamente para plásticos sin plastificantes. Esta información
es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Para el relleno de juntas con lámina bituminosa y sus uniones. Para rellenar aberturas en techos, p. ej., luces de techo en cúpula, conductos de ventilación, antenas y chimeneas, además de uniones en bordes. Materiales que no requieren imprimación: telas y tejas asfálticas, chapas de cinc, chapas de cobre, acero inoxidable, hormigón, clínker (ladrillo holandés).
Para aplicación en productos altamente porosos, utilícese imprimación. Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Contenido | 310 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Betún |
Densidad | 1,38 g/cm³ |
Color | Negro |
Olor/fragancia | Característica |
Absorción del movimiento continuo | 10 % |
Velocidad de curado completo | 1 mm/d |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Propiedades fungicidas | No |
Tiempo mínimo de formación de piel | 30 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Resistencia a temperatura mínima | -35 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Temperatura de procesamiento mínima | 1 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 30 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | No |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!