Sellador adhesivo, transparente como el cristal
Sellador adhesivo, transparente como el cristal
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718241.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41821.jpg)
Hojas de datos(X)
Contenido | 290 ml |
Base química | Polímero modificado de silano |
Color | Transparente |
Densidad | 1,06 g/cm³ |
Olor/fragancia | Leve olor |
Tiempo mínimo de formación de piel | 10 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Velocidad de curado completo/condiciones | 2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +90 °C |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 2.2 N/mm² |
Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al corte | de acuerdo con DIN 53283, 2 mm de grosor de la capa |
Resistencia mínima a la tracción | 2.2 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la tracción | de acuerdo con DIN 53504 |
Cambio de volumen máximo/condiciones | 2 % / de acuerdo con DIN 52451 |
Elongación de ruptura mínima | 250 % |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Sin isocianato | Sí |
Resistencia contra | Agua |
Resistencia a corto plazo contra | Disolventes alifáticos |
Dureza Shore A/condiciones | 38 / de acuerdo con DIN 53505 |
Punto intermitente mínimo | 61 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / de 10°C a 25°C |
Peso del producto (por artículo) | 370,666 g |
Contenedor | Cartucho |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!