Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Self-adh. h. a. l. fast. tape 3M Dual Lock metal

Self-adh. h. a. l. fast. tape 3M Dual Lock metal

Varunr. 5M3870251
EAN-nummer 4099618153273
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
Self-adhesive, flexible pressure lock in roll form
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Design

40 huvud/cm²

Vidhäftande bas

Akrylat

Färg

Svart

Längd

41 m

Bredd

25 mm

Tjocklek

6,1 mm

Hållbarhet från produktion/villkor

24 Monate(month) / vid 15 °C till 25 °C och max. 60 % relativ luftfuktighet

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information