Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Stahl verzinkt
GWDEINSA-SSHND-BO-(DSP)-M10X10MM
Art.-Nr. 0660304100
EAN 4058462081545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht
- Schneideffekt durch 3 Schneidbohrungen
- Dicke Wandung ermöglicht die Aufnahme höherer Kräfte beim Gewindeschneiden. Daher sind die Einsätze auch bei schwerer zerspanbare Werkstoffe einsetzbar
- Jeder Durchmesser in kurzer und langer Ausführung verfügbar
- Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS: 72h Weißrost / 120 Rotrost)
Datenblätter(X)
- Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie
- Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden
- Kurze Ausführungen ideal für dünne Materialstärken
- Üblicher Einsatzbereich:
- Bei Leichtmetallen mit einer Festigkeit bis ca. 450 – 500 N/mm2
- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 240 HB
- Kunststoffe und glasfaserverstärkte Kunststoffe
(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)
![]() | |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M10 |
Länge (L) | 10 mm |
Außendurchmesser x Steigung (D) | 14 x 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 13,1-13,5 mm |
