Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Selbstschneidender Gewindeeinsatz gelb verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(A2C)-M20

Art.-Nr. 0660302200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Art.-Nr. 0660302200
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
Bauform SA
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M20

Außendurchmesser x Steigung

26 x 1.5 mm

Länge

27 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

24.7-25.4 mm

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen